Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband VARIANT VX 7939/160 VA ma geb.200kg 22,5mm DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255460
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 050850 0 04002
EAN/GTIN:
     4015471009342
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
für gefälzte Türen an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen · Belastungswert 200 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · DIN rechts und links verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 3,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt gebürstet
Belastungswert:
200 kg
Rollenlänge:
160 mm
Rollen-Ø:
22,5 mm
passend für:
gefälzte Türen
Typ:
Variant VX 7939/160
Ausführung:
Standard
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lagerung:
wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Objektbänder, Variant Objektband, Variant Objektbänder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 14,07*
€ 18,27*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 14,19*
€ 18,36*
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 14,36*
€ 18,57*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 14,46*
€ 18,68*
1
€ 5,90*
ab € 13,72*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 071204 0 01006
ab € 18,67*
Zubehör
Simonswerk
5071200001006
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.