Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht schwarz
Produktbild zu SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht schwarz
Skizze zu SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht schwarz
LOGO zu SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102265170
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070120000020V
EAN/GTIN:
     4041518167621
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
solido schiebetürbeschlag
schiebetürbeschlag
SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht schwarz

Progressive Dämpfung für Schiebetürbeschläge für Holz- Stahl- oder Glastüren.
Die Flügel werden mittels Luftdruckmechanik (50 kg) bzw. Fluiddämpfer (100 kg) abgebremst, in die Endposition gezogen und dort gehalten.
Montage in der Laufschiene. Auch nachträgliche Montage möglich.
Nicht im Außenbereich verwendbar.

Einseitige Ausführung, d.h. für eine Richtung.
Zur Dämpfung von Öffnung und Schließung bitte zwei Einzugsdämpfungen verwenden.

Mindestflügelbreite 650 mm bei Verwendung von einer Einzugsdämpfung.
Mindestflügelbreite 860 mm bei Verwendung von zwei Einzugsdämpfungen.
(Oder längere Laufschiene verwenden.)

Weitere Informationen:
Flügelgewicht max.:
80 kg
Material:
Kunststoff schwarz / Stahl
Type:
solido 80
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Marke:
Solido
Kategorie:
Komfortzubehör
Montageart:
Wand | Decke
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Sanftstop, Schiebetürdämpfer, Snaftstop, dormotion, sanftstop, sanftstop1, schiebetürstopper, smartstop, snaftstopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLIDO
070120000019V
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.