Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, mit Bürsten, silber (103065)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, mit Bürsten, silber (103065)
Produktbild zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, mit Bürsten, silber (103065)
Skizze zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, mit Bürsten, silber (103065)
LOGO zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, mit Bürsten, silber (103065)
LOGO zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, mit Bürsten, silber (103065)
Artikel-Nr.:
     3145-102263561
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     103065
EAN/GTIN:
     9004186893228
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Hebeschiebebeschläge
MACO HS Grundkarton Laufwagen 300 kg, mit Bürsten, silber (103065)

Für Nut 22 x 42 mm (Laufschiene flach) oder 22 x 52 mm (Laufschiene hoch).

Lieferumfang:
1 Laufwagen vorne
1 Laufwagen hinten
2 Verriegelungsbolzen
3 Nutabstützungen
1 Dichtungsgehäuse inkl. Dichtung
1 Gummipuffer

Weitere Informationen:
Werksnummer:
103065
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Ausführung:
mit Bürsten
Flügelgewicht max.:
300 kg
Type:
MACO HS Laufwagen
Weitere Suchbegriffe: Laufwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
359640
ab € 15,71*
Zubehör
Maco
359641
ab € 25,77*
Zubehör
Maco
359643
ab € 39,47*
Zubehör
Maco
359642
ab € 16,62*
Zubehör
Maco
359639
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.