Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=1700 mm, Stahl verzinkt (359641)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=1700 mm, Stahl verzinkt (359641)
Produktbild zu MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=1700 mm, Stahl verzinkt (359641)
Anwendungsbereich
Montage
LOGO zu MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=1700 mm, Stahl verzinkt (359641)
LOGO zu MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=1700 mm, Stahl verzinkt (359641)
Artikel-Nr.:
     3145-102263397
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     359641
EAN/GTIN:
     9004186776446
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=1700 mm, Stahl verzinkt (359641)

Hinweis:
Die FFB gilt nur für Ausführung HS 300 kg.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Type:
MACO HS Verbindungsstange
Werksnummer:
359641
FFB von - bis:
1730 - 2305 mm
Länge:
1700 mm
Abmessung:
16,4 x 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.