Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO HS Grundkarton Laufwagen 200 kg, silber (102206)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 200 kg, silber (102206)
Produktbild zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 200 kg, silber (102206)
Skizze zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 200 kg, silber (102206)
LOGO zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 200 kg, silber (102206)
LOGO zu MACO HS Grundkarton Laufwagen 200 kg, silber (102206)
Artikel-Nr.:
     3145-102263391
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     102206
EAN/GTIN:
     9004186793528
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Hebeschiebebeschläge
grund karton
MACO HS Grundkarton Laufwagen 200 kg, silber (102206)

Für Nut 18 x 30 mm (Laufschiene flach) oder 18 x 40 mm (Laufschiene hoch).

Lieferumfang:
1 Laufwagen vorne
1 Laufwagen hinten
2 Verriegelungsbolzen
3 Nutabstützungen
1 Dichtungsgehäuse inkl. Dichtung
1 Gummipuffer

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Type:
MACO HS Laufwagen
Werksnummer:
102206
Flügelgewicht max.:
200 kg
Ausführung:
ohne Bürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,02*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 171,55*
€ 204,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 168,17*
€ 200,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 164,04*
€ 195,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 159,98*
€ 190,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 137,02*
€ 163,05
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
359640
ab € 15,71*
Zubehör
Maco
359641
ab € 25,58*
Zubehör
Maco
359643
ab € 39,41*
Zubehör
Maco
359642
ab € 16,62*
Zubehör
Maco
359639
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.