Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU ATRIUM HS 300 Getriebe PZ sperrbar, Gr. 270, DM 37,5, FFH 2401-2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS 300 Getriebe PZ sperrbar, Gr. 270, DM 37,5, FFH 2401-2700 mm
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS 300 Getriebe PZ sperrbar, Gr. 270, DM 37,5, FFH 2401-2700 mm
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS 300 Getriebe PZ sperrbar, Gr. 270, DM 37,5, FFH 2401-2700 mm
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS 300 Getriebe PZ sperrbar, Gr. 270, DM 37,5, FFH 2401-2700 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102260559
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     184325
EAN/GTIN:
     4015915133619
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
Eckwinkelgetriebe
Oberlichtfenstergetriebe
Vertikalgetriebe
HAUTAU ATRIUM HS 300 Getriebe PZ sperrbar, Gr. 270, DM 37,5, FFH 2401-2700 mm

Weitere Informationen:
Dornmaß:
37,5 mm
Größe:
270
Nuss:
10 mm
Type:
ATRIUM HS Getriebe
Material:
Aluminium silber eloxiert
Werksnummer:
184325
Flügelhöhe:
2401 - 2700 mm
Flügelgewicht max.:
440 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAUTAU
247164
ab € 48,45*
Zubehör
HAUTAU
207205
ab € 21,60*
Zubehör
HAUTAU
209738
ab € 65,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.