Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU ATRIUM HS Getriebe-Blendprofil, L=600 mm, Alu silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS Getriebe-Blendprofil, L=600 mm, Alu silber eloxiert
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS Getriebe-Blendprofil, L=600 mm, Alu silber eloxiert
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS Getriebe-Blendprofil, L=600 mm, Alu silber eloxiert
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS Getriebe-Blendprofil, L=600 mm, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102216388
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     207205
EAN/GTIN:
     4015915179068
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
Eckwinkelgetriebe
Oberlichtfenstergetriebe
Vertikalgetriebe
HAUTAU ATRIUM HS Getriebe-Blendprofil, L=600 mm, Alu silber eloxiert

Zur Verlängerung des Getriebes, ohne Verriegelungspunkt.

Weitere Informationen:
Type:
ATRIUM HS Getriebe-Zubehör
Länge:
600 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Werksnummer:
207205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAUTAU
195425
ab € 98,33*
Sonstiges
HAUTAU
195431
ab € 105,50*
Sonstiges
HAUTAU
184307
ab € 100,11*
Sonstiges
HAUTAU
184313
ab € 105,63*
Sonstiges
HAUTAU
184319
ab € 114,03*
Sonstiges
HAUTAU
184325
ab € 124,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.