Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Einwurfklappe zu Tür-Durchwurfbriefkasten, 260 x 82 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Einwurfklappe zu Tür-Durchwurfbriefkasten, 260 x 82 mm, silber eloxiert
Produktbild zu RENZ Einwurfklappe zu Tür-Durchwurfbriefkasten, 260 x 82 mm, silber eloxiert
LOGO zu RENZ Einwurfklappe zu Tür-Durchwurfbriefkasten, 260 x 82 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102257571
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     17-0-17811 EV1
EAN/GTIN:
     9002730548822
Suchbegriffe:
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten
durchwurfbriefkasten renz
RENZ Einwurfklappe zu Tür-Durchwurfbriefkasten, 260 x 82 mm, silber eloxiert

  • von innen verschraubt
  • Entspricht EN13724


Weitere Informationen:
B x H x T:
260 x 82 mm
Einwurfgröße:
230 x 40 mm
Material:
Aluminium
Ausschnitt:
239 x 56 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Modell:
SERIE 17
Weitere Suchbegriffe: durchwurfbriefkasten, Einbaubriefkasten,Durchwurfklappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.