Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Tür-Durchwurfbriefkasten SERIE 17, 370 x 330 x 100 mm, Stahl RAL 9007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Tür-Durchwurfbriefkasten SERIE 17, 370 x 330 x 100 mm, Stahl RAL 9007
Produktbild zu RENZ Tür-Durchwurfbriefkasten SERIE 17, 370 x 330 x 100 mm, Stahl RAL 9007
Produktbild zu RENZ Tür-Durchwurfbriefkasten SERIE 17, 370 x 330 x 100 mm, Stahl RAL 9007
Skizze zu RENZ Tür-Durchwurfbriefkasten SERIE 17, 370 x 330 x 100 mm, Stahl RAL 9007
Symbol zu RENZ Tür-Durchwurfbriefkasten SERIE 17, 370 x 330 x 100 mm, Stahl RAL 9007
LOGO zu RENZ Tür-Durchwurfbriefkasten SERIE 17, 370 x 330 x 100 mm, Stahl RAL 9007
Artikel-Nr.:
     3145-102257562
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     17-1-19112.9007
EAN/GTIN:
     9002730548808
Suchbegriffe:
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten
durchwurfbriefkasten renz
RENZ Tür-Durchwurfbriefkasten SERIE 17, 370 x 330 x 100 mm, Stahl RAL 9007

  • zum Einbau hinter der Eingangstür
  • ohne Einwurfklappe
  • mit einem Schlitz auf der Rückseite
  • bei Größe 260 x 330 = Schlitz 239 x 56, Größe 370 x 330 = Schlitz 344 x 56 mm


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
B x H x T:
370 x 330 x 100 mm
Einwurfgröße:
344 x 56 mm
Oberfläche:
graualuminium RAL 9007
Modell:
SERIE 17
Weitere Suchbegriffe: durchwurfbriefkasten, Briefkastendurchwurf, Briefkasteneinwurf, Einbaubriefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
17-0-17813 EV1
ab € 90,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.