Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 260 x 330 x 100, anthrazitgrau RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 260 x 330 x 100, anthrazitgrau RAL 7016
Symbol zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 260 x 330 x 100, anthrazitgrau RAL 7016
LOGO zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 260 x 330 x 100, anthrazitgrau RAL 7016
Artikel-Nr.:
     3145-102257188
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     17-1-17113.7016
EAN/GTIN:
     9002732047279
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten renz
briefkasten
RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 260 x 330 x 100, anthrazitgrau RAL 7016

  • entspricht EN13724
  • inkl. 2 Stk. Schlüssel
  • inkl. Namensschild


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Einwurfgröße:
230 x 33 mm
Modell:
SERIE 17
Oberfläche:
anthrazitgrau RAL 7016
B x H x T:
260 x 330 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkästen breite: 26cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
97-9-95221
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.