| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102255714 Herst.-Nr.: 801.91.020 90 EAN/GTIN: 4014884678800 |
| |
|
| | |
| Symbol Frau selbstklebend, 87 x 150 mm, Nylon tiefschwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung: | selbstklebend | Breite: | 87 mm | Höhe: | 150 mm | Material: | Nylon | Type: | Frau | Materialstärke: | 3 mm | Oberfläche: | tiefschwarz (90) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,65* | € 15,03* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,92* | € 15,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,50* | € 15,82* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 11,92* | € 16,30* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,78* | € 23,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|