Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. poliert
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. poliert
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. poliert
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102254843
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1022.230.002.0
EAN/GTIN:
     9002732548431
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. poliert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
100 mm
Material:
Messing
Modell:
ELEGANT
Rosette:
32 x 65 x 10 mm
Oberfläche:
poliert
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Marchesi
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10 mm
Höhe:
52 mm
Rasterung:
90 °
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.