Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 32 x 65, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 32 x 65, Messing poliert
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 32 x 65, Messing poliert
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 32 x 65, Messing poliert
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 32 x 65, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102254842
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1022.21M.002.0
EAN/GTIN:
     9002732548424
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe messing
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 32 x 65, Messing poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
100 mm
Material:
Messing
Modell:
ELEGANT
Rosette:
31 x 65 x 5 mm
Oberfläche:
poliert
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
- mm
Höhe:
45 mm
Rasterung:
- °
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.