Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. verchr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. verchr.
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. verchr.
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. verchr.
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. verchr.
Artikel-Nr.:
     3145-102254833
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1022.230.008.0
EAN/GTIN:
     9002732548332
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff chrom
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - verdeckt geschr., 7 x 35 mm, Mess. verchr.

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
100 mm
Material:
Messing
Modell:
ELEGANT
Rosette:
32 x 65 x 10 mm
Oberfläche:
verchromt
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Marchesi
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10 mm
Höhe:
52 mm
Rasterung:
90 °
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.