Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückerrosette 50 mm, Ansatz 18 mm, Messing poliert, verdeckt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückerrosette 50 mm, Ansatz 18 mm, Messing poliert, verdeckt
Produktbild zu MARCHESI Drückerrosette 50 mm, Ansatz 18 mm, Messing poliert, verdeckt
Symbol zu MARCHESI Drückerrosette 50 mm, Ansatz 18 mm, Messing poliert, verdeckt
LOGO zu MARCHESI Drückerrosette 50 mm, Ansatz 18 mm, Messing poliert, verdeckt
Artikel-Nr.:
     3145-102254003
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     2075.370.002.S
EAN/GTIN:
     9002732540039
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
drückerrosette messing
MARCHESI Drückerrosette 50 mm, Ansatz 18 mm, Messing poliert, verdeckt

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ansatz:
18 mm
Oberfläche:
poliert
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Lochung:
-
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Türstärke:
- mm
Ausführung:
Drückerrosette
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 50 x 7 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Lochabstand:
38 mm
Ausführung 2:
verdeckt geschraubt
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: drückerrosette, Drückerrosetten, Rosetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4194.43W.002.0
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.