Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI WC Sperrgarnitur, Messing poliert schutzlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI WC Sperrgarnitur, Messing poliert schutzlackiert
Produktbild zu MARCHESI WC Sperrgarnitur, Messing poliert schutzlackiert
LOGO zu MARCHESI WC Sperrgarnitur, Messing poliert schutzlackiert
Artikel-Nr.:
     3145-102252730
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4194.43W.002.0
EAN/GTIN:
     9002732527306
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
MARCHESI WC Sperrgarnitur, Messing poliert schutzlackiert

  • Höhe: 6 mm
  • für Befestigung mit Holzschrauben ø 3,5 mm gerichtet
  • mit versenkten Anschraublöchern


Weitere Informationen:
Oberfläche:
poliert
Ausführung:
WC Sperrgarnitur
Ansatz:
16 mm
Material:
Messing
Modell:
7/8
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
7 mm
Türstärke:
38 - 45 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Lochabstand:
38 mm
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Badgarnitur, Sperrgarnitur, WC-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
1771.140.002.0
ab € 41,82*
Zubehör
Marchesi
1533.140.002.0
ab € 22,87*
Zubehör
Marchesi
2070.360.002.0
ab € 6,32*
Zubehör
Marchesi
3290.340.002.0
ab € 7,93*
Zubehör
Marchesi
3260.340.002.0
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.