Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253930
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1935A-2082S-2086BB-207
EAN/GTIN:
     9002730655414
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt

  • Unterkonstruktion: Stahl / Edelstahl mit Andocksysstem


Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Ausführung:
fest drehbar, Hochhaltefeder
Material:
Edelstahl
Türstärke:
38 - 45 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Klasse nach EN 1906:
4
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Modell:
BRÜNN
Rosette/Langschild:
Rosette
Lochung:
BB
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Rosette:
ø 52 x 9 mm
Marke:
Marchesi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 73,15*
€ 87,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 72,50*
€ 86,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,44*
€ 81,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 67,32*
€ 80,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,51*
€ 67,25
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.