Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253741
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1401.160.207.M
EAN/GTIN:
     9002732537411
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder
Lochung:
PZ
Modell:
HARMONIE
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Oberfläche:
matt
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur pz edelstahl, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,17*
€ 31,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,89*
€ 30,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,80*
€ 29,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,92*
€ 28,46
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,05*
€ 27,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,90*
€ 22,49
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,55*
Zubehör
Marchesi
4125 /16MM
ab € 34,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.