Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Wechselgarnitur ALT-WIEN - auf Schild PZ88, rechts, Messing poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Wechselgarnitur ALT-WIEN - auf Schild PZ88, rechts, Messing poliert
Produktbild zu MARCHESI Wechselgarnitur ALT-WIEN - auf Schild PZ88, rechts, Messing poliert
Skizze zu MARCHESI Wechselgarnitur ALT-WIEN - auf Schild PZ88, rechts, Messing poliert
Anwendungsbild zu MARCHESI Wechselgarnitur ALT-WIEN - auf Schild PZ88, rechts, Messing poliert
Symbol zu MARCHESI Wechselgarnitur ALT-WIEN - auf Schild PZ88, rechts, Messing poliert
LOGO zu MARCHESI Wechselgarnitur ALT-WIEN - auf Schild PZ88, rechts, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102253540
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730540130
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
schmalrahmen-wechselgarnitur messin...
schmalrahmen wechselgarnitur
MARCHESI Wechselgarnitur ALT-WIEN - auf Schild PZ88, rechts, Messing poliert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, mit Hochhaltefeder
Lochung:
PZ 88
Modell:
ALT-WIEN
Vierkantstift:
8 / 8,5 lose mm
Türstärke:
38 - 45 mm
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Richtung:
rechts
Oberfläche:
poliert
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, langschilddrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,69*
€ 105,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 86,86*
€ 103,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,69*
€ 99,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,36*
€ 98,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,37*
€ 81,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.