Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Knopflangschild ALT - WIEN, PZ88, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Knopflangschild ALT - WIEN, PZ88, Messing poliert
Produktbild zu MARCHESI Knopflangschild ALT - WIEN, PZ88, Messing poliert
Symbol zu MARCHESI Knopflangschild ALT - WIEN, PZ88, Messing poliert
LOGO zu MARCHESI Knopflangschild ALT - WIEN, PZ88, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102253524
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4205.410.002.S
EAN/GTIN:
     9002732535240
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
MARCHESI Knopflangschild ALT - WIEN, PZ88, Messing poliert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Knopflangschild
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Lochung:
PZ 88
Richtung:
universal
Oberfläche:
poliert
Modell:
ALT-WIEN
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Langschild
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gewinde:
M12
Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, knopflangschild messing, knopflangschild, Knopflangschilder, Langschild mit Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
1231.11Z.002.M
ab € 22,40*
Zubehör
Marchesi
1231.11Y.002.M
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.