Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückerpaar KÖLN - Messing patiniert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückerpaar KÖLN - Messing patiniert
Produktbild zu MARCHESI Drückerpaar KÖLN - Messing patiniert
Symbol zu MARCHESI Drückerpaar KÖLN - Messing patiniert
LOGO zu MARCHESI Drückerpaar KÖLN - Messing patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102252931
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1771.140.006.0
EAN/GTIN:
     9002732529317
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
MARCHESI Drückerpaar KÖLN - Messing patiniert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Modell:
KÖLN
Ansatz:
18 mm
Ausführung:
Drückerpaar mit VK Stift
Oberfläche:
patiniert/schutzlackiert
Richtung:
universal
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Türstärke:
38 - 45 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Farbgruppe:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker messing, drückerlochteil, Drücker, Drücker-Set, Drückerpaar, Drückerset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,85*
€ 65,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,64*
€ 60,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,52*
€ 60,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,64*
€ 49,55
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
3451.310.006.S
ab € 12,80*
Zubehör
Marchesi
3451.340.006.S
ab € 12,78*
Zubehör
Marchesi
3451.310.006.S
ab € 12,77*
Zubehör
Marchesi
4194.43W.006.0
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.