Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC - Rosette ø 50 mm, m. Anschraubträger"U" u. Drehknopf, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WC - Rosette ø 50 mm, m. Anschraubträger"U" u. Drehknopf, Edelstahl matt
Produktbild zu WC - Rosette ø 50 mm, m. Anschraubträger"U" u. Drehknopf, Edelstahl matt
Skizze zu WC - Rosette ø 50 mm, m. Anschraubträger"U" u. Drehknopf, Edelstahl matt
LOGO zu WC - Rosette ø 50 mm, m. Anschraubträger"U" u. Drehknopf, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102252439
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     104496
EAN/GTIN:
     9001933271261
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
WC - Rosette ø 50 mm, m. Anschraubträger"U" u. Drehknopf, Edelstahl matt

  • verdeckt geschaubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Absteller, Anschraubträger "U"
Vierkantstift:
gerichtet für 7 mm
Befestigungszubehör:
2 Spanplattenschrauben ø 4 mm separat zu bestellen
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
WC
Oberfläche:
matt
Komponente:
WC-Rosette
Material:
Edelstahl
Marke:
Grundmann
Türstärke:
- mm
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung 2:
für paarweise Befestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
404892
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.