Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Stoßgriff flach - L=1400mm, LA=1230 , verzinkt schwarz passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Stoßgriff flach - L=1400mm, LA=1230 , verzinkt schwarz passiviert
Produktbild zu HALCÖ Stoßgriff flach - L=1400mm, LA=1230 , verzinkt schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Stoßgriff flach - L=1400mm, LA=1230 , verzinkt schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ Stoßgriff flach - L=1400mm, LA=1230 , verzinkt schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251260
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0119.188.00.0.01.1400
EAN/GTIN:
     9010203017829
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stoßgriff stahl
HALCÖ Stoßgriff flach - L=1400mm, LA=1230 , verzinkt schwarz passiviert

inkl. Schnellbefestigung = ein Drehteil welches mittels Spax (einseitige Befestigung) oder durchgehender Gewindeschraube (für beidseitige Befestigung) auf die Holz- oder auch Glastüre montiert wird. Danach kann der Stoßgriff mittels seitlicher Madenschraube aufgeklemmt werden.
Es wird eine 10 mm Glasbohrung benötigt.

Weitere Informationen:
Montageart:
Schnellbefestigung
Oberfläche:
verzinkt schwarz
Material:
Stahl
Marke:
Halcö
Gesamtlänge:
1400 mm
Querschnitt:
40 x 10 mm
Lochabstand:
1230 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.