Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückerrosette GRÖDEN, ø 50 mm, thermopatiniert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückerrosette GRÖDEN, ø 50 mm, thermopatiniert
Produktbild zu HALCÖ Drückerrosette GRÖDEN, ø 50 mm, thermopatiniert
LOGO zu HALCÖ Drückerrosette GRÖDEN, ø 50 mm, thermopatiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102251095
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0109.023.00.1.12.18
EAN/GTIN:
     9010203012664
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
drückerrosette
HALCÖ Drückerrosette GRÖDEN, ø 50 mm, thermopatiniert

thermopatiniert:
Durch Legierungsbildung werden besonders harte und verschleißfeste Oberflächen erzielt. Die hohe Abriebfestigkeit der Spezialbeschichtung garantiert eine sehr lange Lebensdauer. Thermopatinierte Beschläge sind wegen der hohen Korrosionsbeständigkeit besonders gut für den Außenbereich geeignet.

Weitere Informationen:
Ansatz:
18 mm
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Oberfläche:
thermopatiniert (antik-grau)
Ausführung:
Drückerrosette
Lochung:
-
Modell:
GRÖDEN
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 50 x 3 mm
Stilrichtung:
rustikal
Lochabstand:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0101.145.00.0.12
ab € 59,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.