Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückerpaar GRÖDEN - Ansatz 18 mm, thermopatiniert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückerpaar GRÖDEN - Ansatz 18 mm, thermopatiniert
Produktbild zu HALCÖ Drückerpaar GRÖDEN - Ansatz 18 mm, thermopatiniert
Symbol zu HALCÖ Drückerpaar GRÖDEN - Ansatz 18 mm, thermopatiniert
LOGO zu HALCÖ Drückerpaar GRÖDEN - Ansatz 18 mm, thermopatiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102251084
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0101.145.00.0.12
EAN/GTIN:
     9010203012589
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HALCÖ Drückerpaar GRÖDEN - Ansatz 18 mm, thermopatiniert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

thermopatiniert:
Durch Legierungsbildung werden besonders harte und verschleißfeste Oberflächen erzielt. Die hohe Abriebfestigkeit der Spezialbeschichtung garantiert eine sehr lange Lebensdauer. Thermopatinierte Beschläge sind wegen der hohen Korrosionsbeständigkeit besonders gut für den Außenbereich geeignet.

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Richtung:
-
Oberfläche:
thermopatiniert (antik-grau)
Ansatz:
18 mm
Modell:
GRÖDEN
Ausführung:
Drückerpaar
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Rosette/Langschild:
ohne
Stilrichtung:
rustikal
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker eisen, drückerlochteil, Drücker, Drücker-Set, Drückerpaar, Drückerset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,56*
€ 91,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,97*
€ 89,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,33*
€ 84,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,42*
€ 83,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0109.023.00.1.12.18
ab € 12,36*
Zubehör
HALCÖ
0105.084.00.0.12.BB
ab € 18,49*
Zubehör
HALCÖ
0105.084.00.0.12.PZ
ab € 18,51*
Zubehör
HALCÖ
0105.085.00.0.12
ab € 12,41*
Zubehör
HALCÖ
0111.046.00.1.12.BB
ab € 12,40*
Zubehör
HALCÖ
0111.046.00.1.12.PZ
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.