Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Wechselgarnitur STUBAI - auf LS Stubai, links, schwarz hell passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Wechselgarnitur STUBAI - auf LS Stubai, links, schwarz hell passiviert
Produktbild zu HALCÖ Wechselgarnitur STUBAI - auf LS Stubai, links, schwarz hell passiviert
Skizze zu HALCÖ Wechselgarnitur STUBAI - auf LS Stubai, links, schwarz hell passiviert
Symbol zu HALCÖ Wechselgarnitur STUBAI - auf LS Stubai, links, schwarz hell passiviert
LOGO zu HALCÖ Wechselgarnitur STUBAI - auf LS Stubai, links, schwarz hell passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102250298
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730684674
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur pz
schmalrahmen wechselgarnitur
HALCÖ Wechselgarnitur STUBAI - auf LS Stubai, links, schwarz hell passiviert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Marke:
Halcö
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Material:
Eisen
Stilrichtung:
rustikal
Modell:
STUBAI
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm
Lochung:
PZ 88
Türstärke:
38 - 45 mm
Oberfläche:
verzinkt schwarz hell passiviert
Klasse nach EN 1906:
Nein
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Richtung:
links
Schildstärke:
3 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur vierkant 8mm, langschilddrücker, schmiedeeisendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,97*
€ 108,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,36*
€ 107,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,70*
€ 101,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,37*
€ 100,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,56*
€ 83,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.