Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 67 - 72 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 67 - 72 mm
Produktbild zu GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 67 - 72 mm
LOGO zu GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 67 - 72 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102250228
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     110711
EAN/GTIN:
     9001933627105
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
schmalrahmen wechselgarnitur
GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 67 - 72 mm

Lieferumfang:
1 Vierkantstift
2 M4 Schrauben
2 Spax Schrauben

Weitere Informationen:
Türstärke:
67 - 72 mm
Verwendung:
für WG GEOS Wechselgarnituren
Vierkantstift:
8,5 mm
Material:
Stahl
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Marke:
Grundmann
Modell:
GEOS
Oberfläche:
verzinkt
Inhalt:
1 VK-Stift, 2 Schrauben M4, 2 Spax-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,97*
€ 9,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,17*
€ 7,34
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.