Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 47 - 52 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 47 - 52 mm
Produktbild zu GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 47 - 52 mm
LOGO zu GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 47 - 52 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102250178
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     15170
EAN/GTIN:
     9001933488416
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
schmalrahmen wechselgarnitur
GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 47 - 52 mm

Lieferumfang:
1 Vierkantstift
2 M4 Schrauben
2 Spax Schrauben

Weitere Informationen:
Türstärke:
47 - 52 mm
Verwendung:
für WG GEOS Wechselgarnituren
Vierkantstift:
8,5 mm
Inhalt:
1 VK-Stift, 2 Schrauben M4, 2 Spax-Schrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Stahl
Marke:
Grundmann
Modell:
GEOS
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsset, Befestigungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,92*
€ 10,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,80*
€ 10,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,82*
€ 9,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,16*
€ 7,33
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.