Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Wechselgarnitur 1754/D6K - Rosette PZ, VK 8,5, TS wahlweise, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FH-Wechselgarnitur 1754/D6K - Rosette PZ, VK 8,5, TS wahlweise, silber eloxiert
Produktbild zu FH-Wechselgarnitur 1754/D6K - Rosette PZ, VK 8,5, TS wahlweise, silber eloxiert
Skizze zu FH-Wechselgarnitur 1754/D6K - Rosette PZ, VK 8,5, TS wahlweise, silber eloxiert
Symbol zu FH-Wechselgarnitur 1754/D6K - Rosette PZ, VK 8,5, TS wahlweise, silber eloxiert
Symbol zu FH-Wechselgarnitur 1754/D6K - Rosette PZ, VK 8,5, TS wahlweise, silber eloxiert
LOGO zu FH-Wechselgarnitur 1754/D6K - Rosette PZ, VK 8,5, TS wahlweise, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102250105
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102813
EAN/GTIN:
     9001933524176
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FH-Wechselgarnitur 1754/D6K - Rosette PZ, VK 8,5, TS wahlweise, silber eloxiert

GEOS-Kugellager (K):
  • Die Kugellagerung ist besonders leichtgängig und wartungsfrei, denn der Drücker ist im Innenring des Kugellagers fest-drehbar vernietet.
  • Gleichzeitig ist der Außenring des Kugellagers im Rosettenträger fix eingearbeitet. Diese Verbindung gewährleistet einen zusätzlichen Halt der Drückergarnitur am Türblatt und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung aus.


Hinweis EN:
EN 179 tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und Originalstiften

Ohne Schrauben und Stifte, je nach Türstärke separat bestellen

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Modell:
GEOS 1754/D6K FH
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
wahlweise mm
Vierkantstift:
gerichtet für 8,5 mm
Ausführung:
fest drehbar auf Rosetten kugelgelagert
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Klasse nach EN 1906:
4
Oberfläche:
silber eloxiert
Hinweis EN:
Nein
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,43*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 105,20*
€ 125,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 102,96*
€ 122,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 99,29*
€ 118,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 97,87*
€ 116,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 81,43*
€ 96,90
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundmann
90205
ab € 6,34*
Zubehör
Grundmann
15173
ab € 6,35*
Zubehör
Grundmann
19503
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.