Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 59-63, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FH-Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 59-63, Edelstahl
Produktbild zu FH-Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 59-63, Edelstahl
Skizze zu FH-Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 59-63, Edelstahl
Anwendungsbild zu FH-Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 59-63, Edelstahl
Symbol zu FH-Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 59-63, Edelstahl
LOGO zu FH-Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 59-63, Edelstahl
LOGO zu FH-Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 59-63, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102250016
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102849
EAN/GTIN:
     9001933524954
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FH-Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 59-63, Edelstahl

  • Das Gleitlager ist aus Messing gefertigt.
  • Der Drücker ist im Messing-Gleitlager zugfest-drehbar gelagert.
  • Das Messinglager bietet mit den unterschiedlichen Materialien (Aluminium oder Edelstahl) des Drückerhalses eine optimale Kombination von Lagerwerkstoffen und eignet sich daher bestens als Objektlagerung.
  • Das Gleitlager ist wartungsfrei. Es erfüllt die Bedingungen der EN 1906, Benutzerkategorie Klasse 4 mit 200.000 Betätigungen. Daher ist es für den Einsatz in Büros, Hotels und öffentlichen Gebäuden geeignet.


Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Modell:
GRUNDMANN 1754/D70M FH
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
59 - 63 mm
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Ausführung:
fest drehbar auf Rosetten mit Metallgleitlager
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M4
Oberfläche:
matt
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
Grundmann
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur pz edelstahl, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,12*
€ 135,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 111,09*
€ 132,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,66*
€ 126,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 105,73*
€ 125,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,36*
€ 105,15
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.