Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt - Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 38-43, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Objekt - Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 38-43, Edelstahl
Produktbild zu Objekt - Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 38-43, Edelstahl
Skizze zu Objekt - Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 38-43, Edelstahl
LOGO zu Objekt - Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 38-43, Edelstahl
LOGO zu Objekt - Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 38-43, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102250011
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     100974
EAN/GTIN:
     9001933511336
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Objekt - Drückergarnitur 1754/D70M - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS 38-43, Edelstahl

  • Das Gleitlager ist aus Messing gefertigt.
  • Der Drücker ist im Messing-Gleitlager zugfest-drehbar gelagert.
  • Das Messinglager bietet mit den unterschiedlichen Materialien (Aluminium oder Edelstahl) des Drückerhalses eine optimale Kombination von Lagerwerkstoffen und eignet sich daher bestens als Objektlagerung.
  • Das Gleitlager ist wartungsfrei. Es erfüllt die Bedingungen der EN 1906, Benutzerkategorie Klasse 4 mit 200.000 Betätigungen. Daher ist es für den Einsatz in Büros, Hotels und öffentlichen Gebäuden geeignet.


Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Modell:
GRUNDMANN 1754/D70M
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 43 mm
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Ausführung:
fest drehbar auf Rosetten mit Metallgleitlager
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M4
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
matt
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
Grundmann
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur pz edelstahl, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 104,04*
€ 123,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,26*
€ 120,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 97,52*
€ 116,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 96,87*
€ 115,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,76*
€ 96,10
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.