Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstift Schraubverbindung, 60, VK 8 Ausgleichh. 8, 5 mm, Stahl verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wechselstift Schraubverbindung, 60, VK 8 Ausgleichh. 8, 5 mm, Stahl verz
Produktbild zu Wechselstift Schraubverbindung, 60, VK 8 Ausgleichh. 8, 5 mm, Stahl verz
Artikel-Nr.:
     3145-102249530
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730540703
Suchbegriffe:
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Stabilwechselstift
Wechselstift
Wechselstift Schraubverbindung, 60, VK 8 Ausgleichh. 8, 5 mm, Stahl verz

  • Wechselstift mit Ausgleichshülse


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
60 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Drexelius
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: wechselstift vk8mm, fsb stabil wechselstift, Stift, Stift für Wechselgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.