Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstift Schraubverbindung, 60 mm, VK 8 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wechselstift Schraubverbindung, 60 mm, VK 8 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Wechselstift Schraubverbindung, 60 mm, VK 8 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102249529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S32-725 8X60 (3/3)
EAN/GTIN:
     9002730540604
Suchbegriffe:
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Stabilwechselstift
Wechselstift
Wechselstift Schraubverbindung, 60 mm, VK 8 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vierkantstift:
8 mm
Marke:
Drexelius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.