Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstift Schraubverbindung, 60 mm, TS-40 mm,VK abges. 8,5 auf 8 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wechselstift Schraubverbindung, 60 mm, TS-40 mm,VK abges. 8,5 auf 8 mm, verzinkt
Produktbild zu Wechselstift Schraubverbindung, 60 mm, TS-40 mm,VK abges. 8,5 auf 8 mm, verzinkt
Skizze zu Wechselstift Schraubverbindung, 60 mm, TS-40 mm,VK abges. 8,5 auf 8 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102249497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S32-751 8/8.5X60 (13)
EAN/GTIN:
     9002730540505
Suchbegriffe:
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Stabilwechselstift
Wechselstift
Wechselstift Schraubverbindung, 60 mm, TS-40 mm,VK abges. 8,5 auf 8 mm, verzinkt

Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Türstärke:
- 40 mm
Oberfläche:
verzinkt
Vierkantstift:
8 / 8,5 abgesetzt mm
Marke:
Drexelius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.