Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Alu silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Alu silber
Produktbild zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Alu silber
Skizze zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Alu silber
Anwendungsbild zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Alu silber
Symbol zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Alu silber
Symbol zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Alu silber
LOGO zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Alu silber
Artikel-Nr.:
     3145-102248380
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 97 0625 01263 0105
EAN/GTIN:
     4015354958262
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Alu silber

gekröpft, auf ovaler Rosette
  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Hochhaltefeder
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Modell:
97 0625 12
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
FSB
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Vierkantstift:
9 (separat zu bestellen) mm
Klasse nach EN 1906:
4
Geprüft nach Norm:
EN 1906, DIN 18273, EN 179
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
ja
Richtung:
universal
Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, rahmendrücker fsb, rahmentürdrücker, drückerlochteil alu, Drücker, Drücker einzeln, FSBNeuheitenVolllistung, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0171757000000105
ab € 4,16*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 42801 0105
ab € 37,13*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00202 5700
ab € 14,06*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00304 5700
ab € 14,10*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 01010 5700
ab € 14,40*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00404 5700
ab € 8,51*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00505 5700
ab € 8,50*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00606 5700
ab € 9,19*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00707 5700
ab € 9,19*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00808 5700
ab € 10,11*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00909 5700
ab € 10,07*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 0105
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.