Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Gewinde M12, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Gewinde M12, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Gewinde M12, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Gewinde M12, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Gewinde M12, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Gewinde M12, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102248226
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 07 0846 22801 6204
EAN/GTIN:
     4015354132808
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Griff-Rosettengarnitur
FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Gewinde M12, Edelstahl matt

  • gekröpft, fest vernietet


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Modell:
07 0846
Oberfläche:
matt
Marke:
FSB
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Abmessung:
ø 50 mm
Ausführung:
fest vernietet
Gewinde:
M12
Geprüft nach Norm:
DIN 18273
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
91
€ 5,90*
ab € 51,61*
€ 66,80*
€ 5,95*
ab € 57,49*
€ 75,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,75*
€ 84,16*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 84,56*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 62,15*
€ 85,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01928 5700
ab € 5,2287*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01934 5700
ab € 5,497*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01940 5700
ab € 6,0018*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01922 5700
ab € 4,8222*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00000 6204
ab € 6,21*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 6204
ab € 6,21*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 6204
ab € 43,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.