Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürknopf 07 0846 Material VA 6204 4-KT.M12mm fest FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173314302021
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 07 0846 22801 6204
EAN/GTIN:
     4015354132808
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Griff-Rosettengarnitur
Rahmentür-Kugelknopf schräg, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · mit 8 mm Lochung (Standard-Vierkant) fest/drehbar gelagert oder M12 mm feststehend · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: verdeckte Verschraubung· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Farb-Nr.: 6204· Knopfdurchmesser: 50mm
Weitere Informationen:
Aufnahme:
M12
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
€ 5,90*
ab € 51,58*
€ 66,80*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 61,93*
€ 83,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,50*
€ 84,26*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 84,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 91,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01928 5700
ab € 5,24*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01934 5700
ab € 5,49*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01940 5700
ab € 6,03*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01922 5700
ab € 4,84*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00000 6204
ab € 6,21*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 6204
ab € 6,21*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 6204
ab € 45,11448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.