Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselgarnitur 111.23 R/122.23 - auf Rosette PZ reinweiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Wechselgarnitur 111.23 R/122.23 - auf Rosette PZ reinweiß
Produktbild zu Wechselgarnitur 111.23 R/122.23 - auf Rosette PZ reinweiß
Skizze zu Wechselgarnitur 111.23 R/122.23 - auf Rosette PZ reinweiß
Symbol zu Wechselgarnitur 111.23 R/122.23 - auf Rosette PZ reinweiß
LOGO zu Wechselgarnitur 111.23 R/122.23 - auf Rosette PZ reinweiß
Artikel-Nr.:
     3145-102247261
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730551556
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Wechselgarnitur 111.23 R/122.23 - auf Rosette PZ reinweiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
R-Technik-Rastmontage, fest drehbar auf Rosetten
Modell:
HEWI 111.23 R/122.23
Türstärke:
38 - 48 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Klasse nach EN 1906:
4
Lochung:
PZ
Rosette/Langschild:
Rosette
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Polyamid
Oberfläche:
reinweiß
Marke:
Hewi
Farbe:
reinweiß (99)
Rosette:
ø 55 x 10,5 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,54*
€ 143,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 120,03*
€ 142,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 115,63*
€ 137,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 114,34*
€ 136,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 95,59*
€ 113,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.