Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Wechselgarnitur GEOS 1754/D52K FH m. Kurzschild PZ88, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FH-Wechselgarnitur GEOS 1754/D52K FH m. Kurzschild PZ88, Edelstahl matt
Produktbild zu FH-Wechselgarnitur GEOS 1754/D52K FH m. Kurzschild PZ88, Edelstahl matt
PZ 88
Symbol zu FH-Wechselgarnitur GEOS 1754/D52K FH m. Kurzschild PZ88, Edelstahl matt
LOGO zu FH-Wechselgarnitur GEOS 1754/D52K FH m. Kurzschild PZ88, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246874
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     101379
EAN/GTIN:
     9001933514146
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
FH-Wechselgarnitur GEOS 1754/D52K FH m. Kurzschild PZ88, Edelstahl matt

GEOS-Kugellager (K):
  • Die Kugellagerung ist besonders leichtgängig und wartungsfrei, denn der Drücker ist im Innenring des Kugellagers fest-drehbar vernietet.
  • Gleichzeitig ist der Außenring des Kugellagers im Rosettenträger fix eingearbeitet. Diese Verbindung gewährleistet einen zusätzlichen Halt der Drückergarnitur am Türblatt und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung aus.


Weitere Informationen:
Lochung:
PZ 88
Modell:
GEOS 1754/D52K FH
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Rosette/Langschild:
Kurzschild
Vierkantstift:
8,5 mm
Türstärke:
38 - 43 mm
Ausführung:
Kurzschild, fest drehbar, kugelgelagert
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
4
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Marke:
Grundmann
Stilrichtung:
Renovierungsbeschlag;Behördenform
Hinweis EN:
Nein
Schildstärke:
8 mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 128,56*
€ 152,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 128,49*
€ 152,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 123,36*
€ 146,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 120,86*
€ 143,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 101,35*
€ 120,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.