Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur DUBLIN DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur DUBLIN DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur DUBLIN DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur DUBLIN DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückergarnitur DUBLIN DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur DUBLIN DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246451
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730827408
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur DUBLIN DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Klasse nach EN 1906:
4
Türstärke:
38 - 45 mm
Lochung:
BB
Rosette:
ø 51,8 mm
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Stilrichtung:
schlicht
Marke:
Solido
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Modell:
DUBLIN
Oberfläche:
matt
Befestigungszubehör:
Gewindescharauben M5
Material:
Edelstahl
Vierkantstift:
8 lose mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosetten-drückergarnitur edelstahl, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur bb, Drückerbeschläge, Drückergarnitur, Edelstahldrücker, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 62,94*
€ 74,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,50*
€ 70,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,19*
€ 69,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,73*
€ 68,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,19*
€ 57,35
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.