Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246437
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730827569
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Vierkantstift:
8 lose mm
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Marke:
Solido
Stilrichtung:
zeitlos;schlicht
Rosette:
ø 51,8 mm
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Klasse nach EN 1906:
4
Türstärke:
38 - 45 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Modell:
OSLO
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur pz edelstahl, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückerbeschläge, Drückergarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,28*
€ 80,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,90*
€ 79,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,43*
€ 75,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,04*
€ 73,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 52,26*
€ 62,19
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.