Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246436
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730827552
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur OSLO DIN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Lochung:
BB
Stilrichtung:
zeitlos;schlicht
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Material:
Edelstahl
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Rosette:
ø 51,8 mm
Marke:
Solido
Vierkantstift:
8 lose mm
Modell:
OSLO
Türstärke:
38 - 45 mm
Oberfläche:
matt
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
4
Rosette/Langschild:
Rosette
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosetten-drückergarnitur edelstahl, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur bb, Drückerbeschläge, Drückergarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,19*
€ 75,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,71*
€ 71,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,14*
€ 69,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,45*
€ 68,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,28*
€ 57,45
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.