Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff Gehrung Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff Gehrung Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff Gehrung Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff Gehrung Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff Gehrung Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff Gehrung Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff Gehrung Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246419
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730808452
Suchbegriffe:
Fenstergriff
marchesi fenstergriff edelstahl
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff Gehrung Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt
  • Lochteil lose


Weitere Informationen:
Schrauben:
verdeckt
Stütznocken:
ø 10 mm
Rosette:
30 x 65 x 12 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
sperrbar:
Nein
Modell:
GEHRUNG
Sperre:
-
Höhe:
72 mm
Länge:
130 mm
Rasterung:
90 °
Ausführung:
-
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.