Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff Brünn Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff Brünn Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff Brünn Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff Brünn Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff Brünn Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff Brünn Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff Brünn Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246414
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730808407
Suchbegriffe:
Fenstergriff
marchesi fenstergriff edelstahl
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff Brünn Lochteil lose, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt
  • Lochteil lose


Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Oberfläche:
matt
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Ausführung:
-
Sperre:
-
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
Modell:
BRÜNN
Schrauben:
verdeckt
Rosette:
30 x 65 x 12 mm
sperrbar:
Nein
Länge:
135 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.