Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff Arc mit Rosette, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff Arc mit Rosette, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff Arc mit Rosette, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff Arc mit Rosette, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff Arc mit Rosette, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff Arc mit Rosette, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff Arc mit Rosette, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246413
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730808391
Suchbegriffe:
Fenstergriff
marchesi fenstergriff edelstahl
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff Arc mit Rosette, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt
  • Lochteil lose


Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Höhe:
79 mm
Sperre:
-
Modell:
ARC
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Marke:
Marchesi
Rosette:
30 x 65 x 12 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Ausführung:
-
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Schrauben:
verdeckt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.