Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ,35-45,VK 9 mm,FH,Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ,35-45,VK 9 mm,FH,Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ,35-45,VK 9 mm,FH,Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ,35-45,VK 9 mm,FH,Edelstahl matt
Symbol zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ,35-45,VK 9 mm,FH,Edelstahl matt
Symbol zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ,35-45,VK 9 mm,FH,Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ,35-45,VK 9 mm,FH,Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246087
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1401Q9.18C.207.M
EAN/GTIN:
     9002732460870
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ,35-45,VK 9 mm,FH,Edelstahl matt

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Vierkantstift:
9 lose mm
Klasse nach EN 1906:
4
Lochung:
PZ
Türstärke:
38 - 45 mm
Modell:
TALIN
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273, 90 Minuten
Oberfläche:
matt
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Geprüft nach Norm:
EN 179
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,84*
€ 90,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 74,96*
€ 89,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 71,33*
€ 84,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 70,07*
€ 83,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,70*
€ 69,85
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
4360
ab € 6,03*
Zubehör
SOLIDO
4361
ab € 6,13*
Zubehör
SOLIDO
4362
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.