Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Tügriff DOVER Länge 425 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Tügriff DOVER Länge 425 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Tügriff DOVER Länge 425 mm, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Tügriff DOVER Länge 425 mm, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Tügriff DOVER Länge 425 mm, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Tügriff DOVER Länge 425 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246041
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4528 L425,5
EAN/GTIN:
     9002732460412
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
SOLIDO Tügriff DOVER Länge 425 mm, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
425 mm
Griff ø:
25 mm
Material:
Edelstahl
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Oberfläche:
matt
Austragung:
60 mm
Marke:
Solido
Modell:
DOVER
Ausführung 2:
oval
Montageart:
einseitig oder paarweise
Gewinde:
M8
Lochabstand:
400 mm
Ausführung:
2 Sockel
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Stangengriffe, Stossgriff, Stossgriffe, Türgriff, Türgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4349.590.199.0
ab € 18,86*
Zubehör
Marchesi
4348.590.199.0
ab € 11,70*
Zubehör
Marchesi
4352.590.207.0
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.