Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Drückergarnitur
>
Artikel
SOLIDO Drückergarnitur MONACO - Schild WC 90, links, verchromt/vernickelt matt
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102245989
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
1710-3330 WC 90 ; 1710.15W.240 SX
EAN/GTIN:
9002732459898
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur MONACO - Schild WC 90, links, verchromt/vernickelt matt
Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Hochhaltefeder
Modell:
MONACO
Oberfläche:
verchromt/vernickelt matt
Lochung:
WC 90
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Hülsenschrauben M4
Richtung:
links
Material:
Zamak
Marke:
Solido
Stilrichtung:
klassisch
Farbgruppe:
Grau
... >
Wohnbau Zamak Solido
>
Monaco
>
Solido Drückergarnitur MONACO Langschild
Weitere Suchbegriffe:
langschilddrücker
,
langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,21*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,59*
€ 89,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 74,03*
€ 88,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,57*
€ 83,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 69,58*
€ 82,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,21*
€ 69,27
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm, Anschlagh. 26 mm, Messing verchromt matt
Marchesi
4693.580.009.0
ab € 21,27*
Zubehör
SOLIDO Bodentürpuffer - ø 25 mm, Messing verchromt matt
SOLIDO
4692.580.009.0
ab € 12,14*
Zubehör
SOLIDO Fenstergriff MONACO, Vierkantstift 7x35 mm,Zamak verchromt/Edelstahl matt
SOLIDO
102245449/102204199
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen