Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur MONACO - Schild WC 90, rechts, verchromt/vernickelt matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - Schild WC 90, rechts, verchromt/vernickelt matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - Schild WC 90, rechts, verchromt/vernickelt matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - Schild WC 90, rechts, verchromt/vernickelt matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - Schild WC 90, rechts, verchromt/vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245855
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1710-3330 WC 90 ; 1710.15W.240 DX
EAN/GTIN:
     9002732458556
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur MONACO - Schild WC 90, rechts, verchromt/vernickelt matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Hochhaltefeder
Modell:
MONACO
Oberfläche:
verchromt/vernickelt matt
Lochung:
WC 90
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Hülsenschrauben M4
Klasse nach EN 1906:
Nein
Richtung:
rechts
Material:
Zamak
Marke:
Solido
Stilrichtung:
klassisch
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker, langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,59*
€ 89,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 74,63*
€ 88,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,91*
€ 84,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 69,80*
€ 83,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,33*
€ 69,41
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4693.580.009.0
ab € 21,36*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.009.0
ab € 12,14*
Zubehör
SOLIDO
102245449/102204199
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.