Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Schild BB 90, verchromt/vernickelt matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Schild BB 90, verchromt/vernickelt matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Schild BB 90, verchromt/vernickelt matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Schild BB 90, verchromt/vernickelt matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Schild BB 90, verchromt/vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245853
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1710-3330 BB 90 ; 1710.150.240.BB
EAN/GTIN:
     9002732458532
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Schild BB 90, verchromt/vernickelt matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Hochhaltefeder
Modell:
MONACO
Oberfläche:
verchromt/vernickelt matt
Lochung:
BB 90
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Hülsenschrauben M4
Klasse nach EN 1906:
Nein
Richtung:
universal
Material:
Zamak
Marke:
Solido
Stilrichtung:
klassisch
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker, langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,93*
€ 71,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,80*
€ 71,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,04*
€ 67,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,19*
€ 65,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 54,96*
€ 65,40
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,50*
€ 54,15
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4693.580.009.0
ab € 21,36*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.009.0
ab € 12,14*
Zubehör
SOLIDO
102245449/102204199
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.